Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314508673
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-203|S10019
EAN/GTIN:
     4025314508673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 2 Abteile mit je 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, 6x Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Maße: H 1850 x B 610 x T 500 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
45.2 KG
Breite:
610 MMT
Höhe:
1850 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
500 MMT
Anzahl Fächer:
6
Frontfarbe:
RAL 5012 Lichtblau
Anzahl Türen:
6.0 C62
Tür Öffnungswinkel:
110.0 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front 01:
DIN rechts
Anschlag Front 02:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Abteilbreite:
300 MMT
Höhe Unterbau:
150 MMT
Anzahl Abteile:
2
Unterbau:
Füße
Material Unterbau:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Aufbewahrungsschrank, Wertfachschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 393,64*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 317,29*
€ 394,17*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,91*
€ 420,09*
€ 4,95*
ab € 366,72*
€ 428,68*
€ 4,95*
ab € 367,63*
€ 428,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,09*
€ 499,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,57*
€ 460,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.