Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebendH26B76T4 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebend
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebend
C+P Logo
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8500-15|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8500-15|
EAN/GTIN:
     4025314819014
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 26 x 76 x 4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
76 | 76 MMT
EAN Code:
4025314819014
Höhe:
26 | 26 MMT
Masse:
0.01
Tiefe:
4 | 4 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
0.01 KG
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.