Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB1023.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8010-203|S10044 03
EAN/GTIN:
     4025314508673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic dreistöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

Fächerschränke S 2000 Classic

mit 3 Fächern und mit Füßen

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Innenmaße der Fächer bei 3 Fächern übereinander (H x B x T in cm): 51,0 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
45,2
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,84*
€ 399,01*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 346,93*
€ 399,60*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,24*
€ 428,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 398,46*
€ 437,19*
€ 4,95*
ab € 398,46*
€ 437,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,19*
€ 485,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 15,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 13,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 14,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 6,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 14,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 2,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 10,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 4,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 4,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 4,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.