Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA841055
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-01-0012 / AS 1 RW
EAN/GTIN:
     4050576019155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren

  • ortsfest

Material:

  • Sperrpfosten aus Aluminium
  • Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion

Oberfläche:

  • weiß pulverbeschichtet
  • aufgesetzte, rote Reflexfolie für gute Signalwirkung

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpfosten Funktionssperrpfosten, Mannus
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,60*
€ 76,18*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 59,71*
€ 76,26*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 62,92656*
€ 80,37656*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 67,29*
€ 85,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 74,91*
€ 94,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0.+23.0
ab € 88,72*
Ähnlich
k.A.
2.0.+23.0
ab € 128,10*
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0
ab € 73,26*
Ähnlich
k.A.
2.0
ab € 104,94*
Ähnlich
Urbanus
AS-5 CO
ab € 123,96*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0031
ab € 121,68*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0001
ab € 64,61*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0005
ab € 46,95*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-05-0019
ab € 145,95*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-04-0015
ab € 137,11*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-01-0003
ab € 69,01*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-03-0001
ab € 85,00*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-04-0005
ab € 131,27*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0004
ab € 140,51*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0041
ab € 151,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.