Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     894-CA840624
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-04-0003 / AS624RW DK
EAN/GTIN:
     4050576050127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Kettenkopf ermöglicht die Anbringung von Absperrketten
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Oberfläche/Material:

  • Aluminium weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Pfosten-Ø: 6,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,25 - 6,0 kg

Länge: 116,0 cm

 


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
1,7
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Montageort:
Boden
Verbindungselement:
Kette
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 91,12*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,91*
€ 94,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 99,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 101,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 100,62*
€ 124,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,97*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,91*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,53*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,97*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,89*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,43*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.