Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060928, Sperrpfosten Alu mit Bodenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-10-060-04-0003
EAN/GTIN:
     4050576050127
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060928, Absperrpfosten mit Kettenkopf Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten. , Material: Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen , Rundpfosten: Ø ca. 60 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenhalterung u. Dreikantverschluss
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamthöhe:
1190 mm
Rohr-Ø:
60 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,14*
€ 95,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 96,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 99,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 105,26*
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 124,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,20*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,47*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,83*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,91*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,92*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,45*
Zubehör
k.A.
ab € 3,57*
Zubehör
k.A.
ab € 1,99*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 12,84*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.