Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     894-CA840125
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-05-0002 / AS 125 PZ C
EAN/GTIN:
     4050576051780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten zum Aufdübeln auf Bodenplatte mit Dreikant Verschluss.

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten;

Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,00
Gewicht [kg]:
7,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 171,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,92*
€ 171,89*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 179,18*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 179,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 212,67*
€ 256,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,39*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.