Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA silber kippbar,z.Aufdübeln URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     1498-9000490124
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS-125
EAN/GTIN:
     4050576051780
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
quadratisch 70 x 70 mm · kippbar und abschließbar, verzinkte Ausführung · mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschließend · mit Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial) · mit roten reflektierenden LeuchtstreifenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Oberfläche: feuerverzinkt· Verschlussart: Zylinderschloss verschiedenschließend· Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kippbar, zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe über Flur:
900 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 173,61*
Lager 1498
17
€ 5,50*
ab € 147,42*
€ 173,78*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 174,50*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 147,27*
€ 175,75*
€ 4,95*
ab € 148,09*
€ 179,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,88*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,73*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,49*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,44*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,35*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,81*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.