Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA840121
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-01-0001 / AS 121
EAN/GTIN:
     4050576010077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten zum Einbetonieren.

  • ortsfest
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
6,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 92,34*
14 Tage
35
€ 7,90*
ab € 78,43*
€ 99,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 104,62*
€ 4,95*
ab € 91,28*
€ 114,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 90,47*
€ 114,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,85*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,75*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,46*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,53*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,56*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,89*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,85*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.