Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Karat 217 50 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Karat 217 50 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 50 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 50 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     894-BW2190
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Karat 217 50
EAN/GTIN:
     4003482034507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Karat 217 aus massivem Messing, Stahlbügel, doppelt verriegelt
BURG WÄCHTER 217 Karat

Das massive Zylinderschloss aus Messing

  • stahlharter Bügel,doppelt verriegelt
  • Innenwerk gut geschützt vor Rost und Feuchtigkeit
  • Schlüssel: 2 bzw. 6 ab Artikel BW2230-BW2250

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
7,2
Gewicht [g]:
230
Korpusbreite [cm]:
5
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,75
Lichte Bügelweite [cm]:
2,8
Tiefe [cm]:
1,4
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,18*
€ 13,64*
6 Tage
45
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 13,71*
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 13,86*
€ 9,80*
ab € 11,86*
€ 15,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,35*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 11,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 4,91*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 19,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,52*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/40
ab € 6,38*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.