Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss 116 PC 50 80 Niro für austauschbare Profil-Halbzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss 116 PC 50 80 Niro für austauschbare Profil-Halbzylinder
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss 116 PC 50 80 Niro für austauschbare Profil-Halbzylinder
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss 116 PC 50 80 Niro für austauschbare Profil-Halbzylinder
Artikel-Nr.:
     894-BW2160
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 PC 50 HB 80 Niro
EAN/GTIN:
     4003482187203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss 116 PC 50 80 Niro für austauschbare Profil-Halbzylinder
BURG WÄCHTER 116 PC Niro

High-End Zylinder-Vorhangschlos für austauschbare Profil-Halbzylinder mit Edelstahlbügel

  • massiver Messingkorpus
  • doppelt verriegelt
  • Edelstahlbügel
  • einfach Montage bzw. Demontage
  • verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30mm)

Lieferung erfolgt ohne Profil-Halbzylinder


Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
13,5
Gewicht [g]:
450
Korpusbreite [cm]:
5
Lichte Bügelhöhe [cm]:
8
Lichte Bügelweite [cm]:
2,7
Tiefe [cm]:
2,8
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schloss:
ohne Zylinder
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 23,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 18,32*
€ 23,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 18,56*
€ 23,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116 PC 50 NIRO
ab € 15,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
PROFI 116 PC 50
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.