| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S941361 Herst.-Nr.: 116 PC 50 HB 80 Niro EAN/GTIN: 4003482187203 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss 116 PC 50 HB 80 Niro hat einen massiven Messingkörper und einen doppelt verriegelten Edelstahl-Bügel. Der Schloss-Korpus ist vollständig für die Montage vorbereitet, sowie für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen. Die Lieferung erfolgt ohne Zylinder. Es ist verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30 mm) Features: Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet Verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30mm) Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Vorhangschlosskorpus ohne Zylinder 116 PC 50 HB 80 Niro Hinweise: Lieferung erfolgt ohne Zylinder. Weitere Informationen: | | Höhe: | 135 mm | Farbe: | braun | Bügelinnenhöhe: | 80 mm | Bügelinnenbreite: | 27 mm | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Messing | Schloss-Typ: | Profilzylinder-Vorhangschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,72* | € 22,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,33* | € 22,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,71* | € 23,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,49* | € 23,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,65* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|