Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Profi 116 PC 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Profi 116 PC 50
BURG-WÄCHTER Profi 116 PC 50
BURG-WÄCHTER Profi 116 PC 50
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84939530
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PROFI 116 PC 50
EAN/GTIN:
     4003482012406
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
51.1 mm
Korpustiefe
27.4 mm
Korpushöhe
94.1 mm
Gewicht
375 g
Merkmale
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.