Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER CityLine CS 42 mit 42 Schlüsselhaken,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG WÄCHTER CityLine CS 42 mit 42 Schlüsselhaken,
BURG WÄCHTER CityLine CS 42 mit 42 Schlüsselhaken,
BURG WÄCHTER CityLine CS 42 mit 42 Schlüsselhaken,
Artikel-Nr.:
     894-BW1870
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6330
EAN/GTIN:
     4003482063309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten weiß
Burg Wächter Schlüsselbox CityLine CS 42 mit Schließzylinder und 42 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselbox CityLine

stabile Schlüsselbox mit integriertem Schließzylinder

  • Farbe: lichtgrau
  • Material: Stahlblech
  • wahlweise mit 15, 24, 35 oder 42 Schlüsselhaken

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
235
Höhe [mm]:
310
Tiefe [mm]:
75
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
42
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, BURG-WÄCHTER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 54,22*
€ 68,65*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 54,35*
€ 68,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 69,02*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 58,59*
€ 73,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 67,72*
€ 85,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 15
ab € 32,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 24
ab € 40,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
05000
ab € 43,62*
Ähnlich
Burg-Wächter
05010
ab € 51,66*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
05030
ab € 64,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.