Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER CityLine CS 24 mit 24 Schlüsselhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG WÄCHTER CityLine CS 24 mit 24 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER CityLine CS 24 mit 24 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER CityLine CS 24 mit 24 Schlüsselhaken
Artikel-Nr.:
     894-BW1850
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6310
EAN/GTIN:
     4003482063101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Burg Wächter Schlüsselbox CityLine CS 24 mit Schließzylinder und 24 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselbox CityLine

stabile Schlüsselbox mit integriertem Schließzylinder

  • Farbe: lichtgrau
  • Material: Stahlblech
  • wahlweise mit 15, 24, 35 oder 42 Schlüsselhaken

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
205
Höhe [mm]:
255
Tiefe [mm]:
75
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
24
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 50,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,03*
€ 50,69*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 53,69*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 45,68*
€ 56,89*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 63,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 15
ab € 32,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 42
ab € 54,22*
Ähnlich
Burg-Wächter
05000
ab € 43,62*
Ähnlich
Burg-Wächter
05010
ab € 51,66*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
05030
ab € 64,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.