Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter No. 99 Messing-Zahlen-Vorhangschloss, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter No. 99 Messing-Zahlen-Vorhangschloss, 25 mm
Burg Wächter No. 99 Messing-Zahlen-Vorhangschloss, 25 mm
Burg Wächter No. 99 Messing-Zahlen-Vorhangschloss, 25 mm
Burg Wächter No. 99 Messing-Zahlen-Vorhangschloss, 25 mm
Burg Wächter No. 99 Messing-Zahlen-Vorhangschloss, 25 mm
Artikel-Nr.:
     894-BW1080
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     No. 99 Ni 50 SB
EAN/GTIN:
     4003482376614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter No. 99 Zahlen-Vorhangschloss massiver Messingkörper
BURG WÄCHTER Vorhangschloss No. 99

Massives Messing Zahlenschloss für härteste Bedingungen in gewohnt starker Burg Wächter Qualität.

Das Vorhängeschloss No. 99 ist doppelt verriegelt und aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Der besondere Clou: Das vier-Rollen Zahlenschloss lässt sich erst nach Freischaltung über den mitgelieferten Schlüssel an der Seite des Schlosskörpers betätigen und sorgt damit für eine doppelt so hohe Sicherheit wie handelsübliche Vorhängeschlösser.

  • doppelt verriegelter Edelstahlbügel
  • rostfrei
  • 4 Zahlenrollen
  • verstellbare Kombination
  • doppelt abgesichert: Zylinder- und Zahlenschloss

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
8
Gewicht [g]:
265
Korpusbreite [cm]:
5
Lichte Bügelhöhe [cm]:
3
Lichte Bügelweite [cm]:
2,5
Tiefe [cm]:
2,5
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Eigenschaft:
rostfrei
Schloss:
Zahlenschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 23,81*
1
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 25,26*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,64*
1 Tag
120
1
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 28,74*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.