Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1941607 Herst.-Nr.: 99 NI 50 SB EAN/GTIN: 4003482376614 |
| |
|
| | |
| Zahlenschloss 99 Ni 50 Dieses BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss No. 99 Ni 50 SB hält selbst den stärksten Witterungseinflüssen stand. Demnach ist es ideal für den Außenbereich geeignet. Der Korpus des No. 99 besteht aus massivem Messing. Der Bügel ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und ist zusätzlich doppelt verriegelt. Das umstellbare Zahlenkombinations-Schloss mit vier Zahlenrollen ist zusätzlich gesichert: Es muss zunächst mit einem Schlüssel freigeschaltet werden bevor der Code eingegeben werden kann. - Breite: 51,9, - Gewicht: 0,248 kg, - Höhe: 24,1, - Länge: 78,3 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,248 kg | Länge: | 78,3 | Breite: | 51,9 | Höhe: | 24,1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,44* | € 23,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,23* | € 25,17* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,05* | € 27,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,59* | € 28,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,88* | € 29,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|