Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter No. 99 Ni 50 SB Vorhängeschloss Messing Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517452-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     No. 99 Ni 50 SB
EAN/GTIN:
     4003482376614
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter No. 99 Ni 50 SB Vorhängeschloss Messing Zahlenschloss

Vorhängeschloss No. 99 Ni 50 SB

Verstellbares Zahlenschloss
Bügel doppelt verriegelt
Ideal bei starken Witterungseinflüssen

Dieses BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss No. 99 Ni 50 SB hält selbst den stärksten Witterungseinflüssen stand. Demnach ist es ideal für den Außenbereich geeignet. Der Korpus des No. 99 besteht aus massivem Messing. Der Bügel ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und ist zusätzlich doppelt verriegelt. Das umstellbare Zahlenkombinations-Schloss mit vier Zahlenrollen ist zusätzlich gesichert: Es muss zunächst mit einem Schlüssel freigeschaltet werden bevor der Code eingegeben werden kann.

Ausstattung:
Massiver Messing-Korpus
Verstellbares Zahlenschloss
Bügel doppelt verriegelt
Edelstahl rostfrei
Ideal bei starken Witterungseinflüssen
Bügelweite (innen): 25,50 mm
Bügelhöhe (innen): 29,50 mm
Bügelstärke: 7,90 mm

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 25 mm · Bügelinnenhöhe: 30 mm · Herstellerfarbe: Messing · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Höhe: 80.5 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER verstellbares Zahlen-Vorhängeschloss No. 99 Ni 50 SB, 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
80.5 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
braun
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Edelstahl
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Bügelinnenbreite:
25 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, vorhangschloss burgwächter edelstahl, bügelschloss burgwächter, bügelschloss edelstahl, Burg Wächter, No. 99 Ni 50 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 24,02*
1
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 25,17*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,56*
Lager 102
113
1
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 28,67*
1
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.