Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BT10004 Herst.-Nr.: 1093200 EAN/GTIN: 4007123042180 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Vario Line Kabelbox mit 4-fach Steckdose, stabilem Doppelfuß und Überhitzungsschutz brennenstuhl® VarioLine Kabelbox - 4-fach Steckdose
- Überhitzungsschutz
- stabiler Doppelfuß
- mit Kinderschutz
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Nennstrom: 16A
Weitere Informationen: | | Kabellänge [m]: | 10 | Produktart: | Kabeltrommel | Produktkategorie: | Stromverteiler | Anzahl Steckdosen: | 4 | Farbe Kabel: | schwarz | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Stecker: | 230 V/16 A | Stecksystem: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 16,0156* | € 19,8156* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,04* | € 19,86* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 16,67* | € 20,50* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 16,89* | € 20,73* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,23* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,023* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|