Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1093200 Herst.-Nr.: 1093200 EAN/GTIN: 4007123042180 |
| |
|
| | |
| - Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff
- Ergonomisch geformter Tragegriff
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit Überhitzungsschutz
- Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 1.536 kg | Farbe: | schwarz/lichtgrau | Farbname: | schwarz/lichtgrau | Höhe: | 270 mm | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 10 m | Kabeltyp: | Kabeltrommel | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 2,385* | € 2,925* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 2,411* | € 2,971* | | | | | | | | 10 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,474* | € 3,044* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,899* | € 3,13* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,89* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,689* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|