Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, Bodenmontage
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, Bodenmontage
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     894-BR838085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR838085
EAN/GTIN:
     4251138221652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung für Bodenmontage
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung

  • Bodenmontage
  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
  • mit Augen-/Gesichtsdusche mit
    Becken und Abdeckung

Volumenstrom Körperdusche: 50 Liter/Minute

Volumenstrom Augendusche: 14 Liter / Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Bodenmontage:

  • freistehend
  • Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
1,25
Höhe [cm]:
233,0
Tiefe [cm]:
62,5
Norm:
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-2:2006 | DIN EN 15154-5:2019
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Boden
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Messing | Edelstahl | Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 827,01*
€ 877,73*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,81*
€ 878,50*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 892,60*
€ 942,76*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 926,28*
€ 977,55*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.418,44*
€ 1.489,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,43*
€ 1.772,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,18*
€ 1.762,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,66*
€ 1.726,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,03*
€ 1.704,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,44*
€ 1.687,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.418,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR 838 095
ab € 1.863,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.