Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR838085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Bodenmontage Ansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY BR838085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Bodenmontage Ansch
B-SAFETY BR838085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Bodenmontage Ansch
B-SAFETY BR838085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Bodenmontage Ansch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790159
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR838085
EAN/GTIN:
     4251138221652
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-SAFETY BR838085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Bodenmontage Anschluss 1/4 IG ? Körpernotdusche mit Augen-/Gesichtsdusche und Auffangbecken inkl. Abdeckung · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 1/4 IG ? · für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5
Weitere Informationen:
eClassID:
40030104
HerstellerNr:
BR838085
Werksnummer:
4000387009
Länge netto mm:
356,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
356,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Notdusche
Ausfuehrung:
Bodenmontage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 829,54*
€ 877,73*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,69*
€ 878,50*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 895,73*
€ 942,76*
Lager 1955
7
Frei Haus
ab € 929,72*
€ 977,55*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 908,92*
€ 982,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,55*
€ 1.163,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,06*
€ 1.159,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,19*
€ 1.136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,06*
€ 1.119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,72*
€ 1.106,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 929,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR 838 095
ab € 1.852,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.