| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000387009 Herst.-Nr.: BR838085 EAN/GTIN: 4251138221652 |
| |
|
| | |
| Körpernotdusche mit Augen-/Gesichtsdusche und Auffangbecken inkl. Abdeckung · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 1/4 IG ″ · für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5 Weitere Informationen: | | Montage: | Bodenmontage | Anschluss: | 1/4 IG ″ | Ausführung: | mit zwei Brauseköpfen | Marke: | B-SAFETY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, augenbrause b-safety, augenbrause, körperdusche wandmodell, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 829,54* | € 877,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 827,69* | € 878,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 895,73* | € 942,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,72* | € 977,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 908,92* | € 982,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|