| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BN1005.09 Herst.-Nr.: 2443-9 EAN/GTIN: 4792249054628 |
| | |
|
| | |
| ATG 2443 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Elite besonders dünner Handschuh für sehr feine und präzise Arbeiten Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09ATG® MaxiFlex® Elite™ StrickhandschuheDer MaxiFlex Elite ist ideal für sehr feine Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet. - Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
- 30 % dünner als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe
- DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit.
- AIRtech® - max. Atmungsaktivität
- ERGOtech® - höchster Tragekomfort
- silikonfrei
- Oeko-Tex® Standard 100
- EN 388:2016: 4121A-
- EN 420:2003+A1:2009
Material: Nylon/Spandex Beschichtung: Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Stärke: 0,80 mm Länge: 25 cm Farbe: blau Größe: 9 und 10 - Version: 09 - Größe: 09
- Größen: 9 und 10
Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9 | Norm: | EN 388 | mechanische Risiken EN 388: | 124 | Produktart: | Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | blau | Beschichtung: | Nitril | Schnittschutzlevel: | 1 | Stichfestigkeit: | 1 | Weiterreißfestigkeit: | 2 | Abriebfestigkeit: | 4 | Material: | Nylon |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, gartenhandschuh, BIG |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,68* | € 3,49* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,11* | € 4,01* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,70* | € 4,04* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 3,05* | € 4,09* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,23* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|