| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BN1002.10 Herst.-Nr.: 2372-10 EAN/GTIN: 4792249050101 |
| | |
|
| | |
| ATG 2372 Arbeitshandschuhe MaxiDry 3/4 getaucht flüssigkeitsabweisender Montagehandschuh für ölige Bedingungen Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10ATG® MaxiDry® 3/4 StrickhandschuheDer MaxiDry® 3/4 getaucht ist ideal für mechanische Arbeiten unter öligen Bedingungen geeignet. - LIQUItech® - flüssigkeitsabweisend
- ERGOtech® - höchster Tragekomfort.
- silikonfrei
- 3/4 beschichtet
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Flächen
- 2-Fach Beschichtung
- ölbeständig
- EN 388:2016: 4121A-, Kat.2
- EN 420:2003+A1:2009
Material: Nylon/Spandex Strickgewebe Beschichtung: Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung Stärke: 1,30 mm Länge: 25 cm Farbe: violett-schwarz Größe: 9 und 10 - Version: 10 - Größe: 10
- Größen: 9 und 10
Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10 | Norm: | EN 388 | mechanische Risiken EN 388: | 124 | Produktart: | Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | schwarz | Beschichtung: | Nitril | Eigenschaft: | griffsicher | Schnittschutzlevel: | 1 | Stichfestigkeit: | 1 | Weiterreißfestigkeit: | 2 | Abriebfestigkeit: | 4 | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh, BIG |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,20* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,33* | € 4,26* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,66* | € 4,50* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,71* | € 4,52* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,34* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|