Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Edelstahlgehäuse, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     894-AM2140.01
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-120
EAN/GTIN:
     4045504601205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
AIR WOLF Duplex-Rollenspender Serie Gamma II, für 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle, frei befüllbar

Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet

AIR WOLF Duplex-Rollenspender

Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

Duplex-Rollenspender

  • für 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle
  • frei befüllbar
  • mit Haushaltsrollen-Adapter
  • automatisches Nachfallen der nächsten Haushaltsrolle
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Maße (BxHxT): 26,5 x 33,3 x 14,7 cm
  • Gewicht: 3,45 kg
  • Durchmesser Großrolle: max. 260 mm

  • Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Höhe [cm]:
33,3
Tiefe [cm]:
14,7
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Kapazität [Großrollen]:
1
Kapazität [Kleinrollen]:
3
Montageort:
Wand
Produktserie:
Gamma II
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,83*
€ 161,40*
€ 4,95*
ab € 131,35*
€ 166,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 130,64*
€ 166,34*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 170,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 172,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.