Duplex-Toilettenpapierspender, für 1 Großrolle oder 3 Haushaltsrollen, Edelstahl gebürstet. Frei befüllbar. Wahlweise mit 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle. Umbau vom Haushaltsrollenspender zur Gr...
Duplex-Toilettenpapierspender, für 1 Großrolle oder 3 Haushaltsrollen, Edelstahl weiß. Frei befüllbar. Wahlweise mit 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle. Umbau vom Haushaltsrollenspender zur Großrol...
Toilettenpapierspender KATRIN für 3 Normalrollen Toilettenpapierspender für 3 Normalrollen, verschließbar Artikeldetails: weiß, aus Metall, schlagfest Maße H/B/T 390 x 130 x 130mm
Air-Wolf Serie Alpha Duplex-Rollenspender für 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle, frei befüllbar Ausgewählte Version: 03 - schwarz matt AIR-WOLF Duplex-Rollenspender Serie Alpha Die Spenderserie Al...
Air-Wolf Serie Alpha WC-Papierspender für 3 Haushaltsrollen, frei befüllbar Ausgewählte Version: 03 - schwarz matt AIR-WOLF WC-Papierspender Serie Alpha Die Spenderserie Alpha verbindet formschönes...
Air-Wolf WC-Papierspender Serie Omikron II Frei befüllbar mit 3 Haushaltsrollen Nachführen der nächsten Rolle über die seitlichen Schlitze Leere Papphülsen werden unten aus dem Spender entnommen Be...
Air-Wolf WC-Papierspender Serie Omikron II Frei befüllbar mit 3 Haushaltsrollen Nachführen der nächsten Rolle über die seitlichen Schlitze Leere Papphülsen werden unten aus dem Spender entnommen Be...
Im kleinsten Raum haben neue Accessoires die größte Wirkung. Nehmen Sie sich also Zeit für Stil, mit diesem minimalistischen Brabantia Profile-Toilettenpapierspender aus hochwertigem Edelstahl. Hän...
Dieser Toilettenpapierspender bietet Platz für 3 Ersatzrollen. Er besteht aus hochwertigem Edelstahl und lässt sich mit Hilfe der mitgelieferten Wandhalterung schnell und einfach an der Wand befest...
Rollengröße zwischen 100-105 mm Breite und bis 130 mm Durchmesser · Edelstahl gebürstet · Werkstoff 1.4301 · Materialdicke 1,25 mm · Edelstahlrückwand · 4-Punkt-Befestigung · Aufputzversion · verch...
Im kleinsten Raum haben neue Accessoires die größte Wirkung. Nehmen Sie sich also Zeit für Stil, mit diesem minimalistischen Brabantia Profile-Toilettenpapierspender aus hochwertigem Edelstahl. Hän...