Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverBase SMS-4 rot, Schutztyp 5 + 6 Größe: L - Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverBase SMS-4 rot, Schutztyp 5 + 6 Größe: L - Version: XL - Größe: XL
Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverBase SMS-4 rot, Schutztyp 5 + 6 Größe: L - Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     894-AB5090.XL
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     SMS-4-XL
EAN/GTIN:
     4029201167448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverBase SMS-4 rot besonders atmungsaktiv, Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverBase SMS-4

Schutztyp 5 + 6

  • besonders atmungsaktiver Overall
  • partikeldicht
  • Schritteinlage (Zwickel)
  • außenliegende Nähte
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • Reißverschlusssabdeckung
  • CE-Kategorie III

Farbe: rot

Schutztyp: 5/6

Material: SMS

Größen: L - XXL

 

Einsatzgebiete:

  • Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
  • Pharmazeutische Industrie
  • Holz- und Metallverarbeitung
  • Schutz vor mindergiftigen Chemikalien
  • Inspektions- und Wartungsarbeiten

 

EN ISO 13688:2013 PSA Kat. III Chemikalienschutz; EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; EN13034:2005 + A1:2009


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Schutztyp:
5 | 6
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
rot
Material:
SMS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,38*
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,81*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,81*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,01*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.