Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-AB5050.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1L|L
EAN/GTIN:
     4029201124403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Schmutzanzug Overall weiß Gummizug an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schmutzschutzoverall

  • Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • Reißverschlusssabdeckung
  • Kategorie I

Farbe: weiß

Grammatur: 35 g/m²

Material: Polypropylen

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • allgemeine Schmutzarbeiten
  • Heimwerkerarbeiten
  • Wartungsarbeiten

  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,37*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,84*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,36*
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,46*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.