Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 02 - WC Herren
Artikel-Nr.:
     894-900.9151.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9151.02
EAN/GTIN:
     4044589381187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Herren
Viva Türschild mit Piktogramm aus Acrylglas Toilettenschild wahlweise mit Symbol Dame oder Herr

Ausgewählte Version: 02 - WC Herren

Viva Türschild

Die schlichten, jedoch stylischen Piktogramme aus dunkelblauem Acrylglas auf Aluminium in Edelstahloptik kennzeichnen elegant Türen oder Wände.

Das edle Toilettenschild gibt es wahlweise mit Symbol Dame oder Herr

Das Türschild kann durch das mitgelieferte Montagematerial verschraubt oder mit 3M-Klebefolie problemlos angebracht werden.

  • Grundplatte aus Forex, 3mm
  • auf der Schildrückseite befindliche Klebepads

Größe (BxH): 16,0 x 25,0 cm


  • Version: 02 - WC Herren
  • Material: Alu 2 mm, mit Acrylglas 3 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
25,0
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Viva
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
16,0 × 25,0 ×
B × H:
1 × × 2 cm cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Herren, Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm herrentoilette alu, hinweisschild herren, türschilder wolk, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 38,55*
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 38,55*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,42*
€ 54,11*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.