Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-90.9151-02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527940033 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 160 x 250 mm
- Material Piktogramm: Acrylglas
- Farbe Piktogramm: dunkelblau
- Material Grundplatte: Aluminium
| - besonders elegant
- zum Anschrauben oder Ankleben
- Klebepads haften auf verschiedensten Oberflächen
- zum Anschrauben wird eine Montageplatte aus 3mm Forex mitgeliefert
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Piktogramm: | Herren | Grundplatte Material: | Aluminium | Piktogramm Material: | Acrylglas | Maße (BxH): | 160 x 250 mm | Piktogramm Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Herren, Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm herrentoilette alu, hinweisschild herren, türschilder wolk, Piktogramm, Picto, Hinweisetikett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,42* | € 38,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,53* | € 38,55* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,31* | € 54,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|