Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset für Aluminiumprofile, Material: Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Montageset für Aluminiumprofile, Material: Metall
Montageset für Aluminiumprofile, Material: Metall
Montageset für Aluminiumprofile, Material: Metall
Artikel-Nr.:
     894-900.6231
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     Montagesatz-31 In4+WP
EAN/GTIN:
     4044589528261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder
Baustelle
Baustellenschilder
Sicherheitsschilder
Montageset für Aluminiumprofile für 45 Grad gegehrte Profile
Montageset für Aluminiumprofile

Montagewinkel für das stabile Zusammenschrauben für 45° gegehrte Rückrahmen Profile.

  • zum Zusammenschrauben
  • Material: Metall
  • mit Konterschrauben und Wandschutzpads
  • 1 VE = 4 Winkel, Pads und 8 Schrauben

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4
Produktart:
Winkelstück
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.