Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel für Alumimiuprofile, Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Montagewinkel für Alumimiuprofile, Material: Kunststoff
Montagewinkel für Alumimiuprofile, Material: Kunststoff
Montagewinkel für Alumimiuprofile, Material: Kunststoff
Montagewinkel für Alumimiuprofile, Material: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-900.6230
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     Montagesatz-120 P9
EAN/GTIN:
     4044589528254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder
Baustelle
Baustellenschilder
Sicherheitsschilder
Montagewinkel für Aluminiumprofile 90 Grad Steckverbindung
Montagewinkel für Aluminiumprofile

Montagewinkel für das einfache Zusammenstecken für 90° Rückrahmen Profile.

  • zum Zusammenstecken
  • Material: Kunststoff
  • 1 VE = 4 Stück

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4
Produktart:
Winkelstück
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.