Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf mit Klebefläche, Durchmesser 40 mm, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saugnapf mit Klebefläche, Durchmesser 40 mm, 1 VE = 2 Stück
Saugnapf mit Klebefläche, Durchmesser 40 mm, 1 VE = 2 Stück
Saugnapf mit Klebefläche, Durchmesser 40 mm, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-900.3536
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     4044589428158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder
Baustelle
Baustellenschilder
Sicherheitsschilder
Saugnapf mit Klebefläche
Saugnapf

Saugnäpfe zur Befestigung von Schildern für die einfache und schnelle Kennzeichnung

  • haftet auf allen glatten und sauberen Oberflächen
  • kann schnell und Rückstandslos wieder entfernt werden
  • mit Klebeplatte Ø 38 mm
  • Ø 38 mm

  • Größe (Durchm.): 3,8 cm
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Saugnapf
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
transparent
Lieferung inkl.:
Klebepads
Durchmesser:
3,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.