Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
Artikel-Nr.:
     894-900.2188
Herst.-Nr.:
     991770
EAN/GTIN:
     4044589351609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Montageplatte
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter

Winkelplatten für die Befestigung des EH-Türwächters unterhalb der Türklinke an Glasrahmentüren.

  • sabotagesichere Befestigung
  • rechts/links verwendbar

  • für lange Türschilder (20,5 cm)
  • für kurze und Türschilder (17,5 cm)

Farben: grün, nachleuchtend

Lieferumfang:

  • 1x Unterplatte mit Bohrlöchern zum Aufschrauben
  • 1x Oberplatte zur Abdeckung der Bohrlöcher
  • 4x Schrauben zur Befestigung
  • 2x Kerbstifte

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,0
Höhe [cm]:
20,5
Produktart:
Montagegrundplatte
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
grün
geeignet für:
EH-Türwächter
Lieferung inkl.:
Montagematerial
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte Normalgestänge, Türwächterplatte, montageplatte normalgestänge, GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lan, winkelform, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 49,10*
€ 64,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 66,76*
€ 4,70*
ab € 56,70*
€ 73,67*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,94*
€ 78,45*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,75*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,77*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 42,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,26*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.