Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte grün für EH-Türwächter an Glasrahmen, für lange Türschilde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95309
95309
Artikel-Nr.:
     164-95309
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     991770
EAN/GTIN:
     4251851699523
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Montageplatte
Montageplatten für die Montage an Glasrahmen
- für lange Türschilde
- passend für Einhand-Türwächter
Set bestehend aus einer Montageplatte und einer
Abdeckplatte für eine unsichtbare Befestigung.
Geeignet für links- und rechtsweisende Türklinken.
Für lange Türschilde oder Rosetten (Abstand Mitte
Drückerstift bis Unterkante Türschild ab 130 mm).
Höhe: 20,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23517
Höhe:
205 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 49,22*
€ 64,11*
€ 4,95*
ab € 51,08*
€ 66,69*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 57,01*
€ 73,52*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,59*
€ 78,46*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,76*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,48*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,93*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,40*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.