Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M6014 Herst.-Nr.: SF603SGAF | 7100112712 EAN/GTIN: 0051131273153 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit 600 druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort. - eine überragende optische Leistung dank der zwei separaten Gläser
- Rahmen mit Halbrand
- weiche Nasenauflage
- UV-Schutz Schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
- kratzfeste Sichtscheiben
- Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
- guter Seitenschutz
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos, grau, gelb Rahmenfarbe: grau Ausführung mit verspiegelten Scheiben ist speziell für den In- und Outdoor-Bereich bei ständig wechselnden Lichtverhältnissen geeignet Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grau | Farbe Scheibe: | gelb | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille gelb, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,17* | € 12,78* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 13,15* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,3485* | € 14,0585* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,528* | € 14,368* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,53* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|