Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit SF603SGAF Schutzbrille PC, Grauer Rahmen, Scotchgard AF, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SecureFit SF603SGAF Schutzbrille PC, Grauer Rahmen, Scotchgard AF, Gelb
3M SecureFit SF603SGAF Schutzbrille PC, Grauer Rahmen, Scotchgard AF, Gelb
3M SecureFit SF603SGAF Schutzbrille PC, Grauer Rahmen, Scotchgard AF, Gelb
Artikel-Nr.:
     4012-655478
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100112712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 600«

Eigenschaften: • Optische Klasse 1 • 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie • Hoher Tragekomfort und gute Passform • Zwei separate Gläser, dadurch hohe optische Leistung und großes Sichtfeld • Rahmen mit Halbrand • Weiche Nasenauflage • Beschusstest F (45 m/s) Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Rahmenfarbe: grau

Weitere Informationen:
Abb.:
3
Beschreibung:
Schutzbrille Secure Fit™ 603
Scheibenfarbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
7100112712
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 13,24*
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 13,63*
20
Frei Haus
ab € 12,2985*
€ 14,5285*
20
Frei Haus
ab € 12,598*
€ 14,848*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 272,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.