Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 600 Scheibentönung: farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzbrille SecureFit 600 Scheibentönung: farblos
3M Schutzbrille SecureFit 600 Scheibentönung: farblos
3M Schutzbrille SecureFit 600 Scheibentönung: farblos
Artikel-Nr.:
     894-3M6010
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF601SGAF | 7100112717
EAN/GTIN:
     0051131273139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
3M Schutzbrille SecureFit 600 druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie
3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600

druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort.

  • eine überragende optische Leistung dank der zwei separaten Gläser
  • Rahmen mit Halbrand
  • weiche Nasenauflage
  • UV-Schutz Schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
  • kratzfeste Sichtscheiben
  • Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
  • guter Seitenschutz

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos, grau, gelb

Rahmenfarbe: grau

Ausführung mit verspiegelten Scheiben ist speziell für den In- und Outdoor-Bereich bei ständig wechselnden Lichtverhältnissen geeignet


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
3M
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 12,58*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 12,71*
20
Frei Haus
ab € 11,921*
€ 13,391*
20
Frei Haus
ab € 12,152*
€ 13,682*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.