Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schutzbrille SecureFit™ SF601, PC, klar, SGAF, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5639721
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF601SGAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit grauem Rahmen, Schaum, Scotchgard™ Anti-Fog, klar, SF601SGAF/FI-EU hat einen Halbrandrahmen und zwei separate Scheiben. Außerdem verfügt sie über Bügel mit fester Länge. Die Brille verfügt über die 3M Schläfendruckverteilungstechnologie. Diese sorgt durch die Verteilung des Drucks über den Ohren zur Erhöhung des Tragekomforts und einen sicheren Sitz bei verschiedensten Arbeitsanforderungen. Das innovative, stilvolle Design sorgt für einen höheren Tragekomfort und eine bessere Passform. Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert Beschlag länger als herkömmliche beschlaghemmende Beschichtungen, auch nach häufigem Reinigen. Inklusive optionalem Schaumrahmen. Details: • Dank des Designs mit zwei separaten Gläsern bietet die Brille eine überragende optische Leistung und ein großes Sichtfeld • Rahmen mit Halbrand • 3M Pressure Diffusion Temple-Technologie für einen komfortablen und sicheren Sitz • Weiche Nasenauflage für ein angenehmes Tragegefühl • Ein Design, das sich Konturen anpasst für eine sichere und bequeme Passform • Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN166 • Weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz. Deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen • Inklusive optionalem Schaumrahmen
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 3M 1 FT K N
Rahmenfarbe:
grau
Bügelfarbe:
grau
Rahmenkennzeichnung:
3M EN166 FT CE
Beschichtung:
Scotchgard Anti-Fog
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 12,69*
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 12,84*
20
Frei Haus
ab € 11,961*
€ 13,561*
20
Frei Haus
ab € 12,152*
€ 13,852*
1 Tag
59
6
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 256,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.