Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schutzhelm G3000 mit UV-Sensor und Reflexstreifen mit Ratschenverschluss Version: 04 - Farbe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schutzhelm G3000 mit UV-Sensor und Reflexstreifen mit Ratschenverschluss Version: 04 - Farbe orange
3M™ Schutzhelm G3000 mit UV-Sensor und Reflexstreifen mit Ratschenverschluss Version: 04 - Farbe orange
Artikel-Nr.:
     894-3M5200.04
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G30NUOR | 7100103588
EAN/GTIN:
     4054596223646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
3M Schutzhelm G3000 mit UV-Sensor und Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 04 - Farbe orange

3M™ Schutzhelm G3000

mit UV-Sensor und Reflexstreifen

Der UV-Sensor zeigt an, wann der Helm wegn übermäßiger UV-Einstrahlung seine Schutzwirkung verloren hat und ausgetauscht werden muss. Das Rot verblasst mit der Zeit und wird langsam weiß. Bei einer weißen Anzeige sollte der Helm ausgetauscht werden

  • Reflex-Aufkleber sorgen für eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln
  • mit Ratschenverschluss (in drei Stufen verstellbar)
  • optimale Belüftung durch viele Lüftungsschlitze
  • besonders leicht, belastbar und komfortabel
  • kurzer Schirm für optimale Sicht
  • mit Kunststoffschweißband
  • Helmbefestigung um 180° drehbar
  • integrierbarer Augenschutz V6

Material: UV-stabilisierter ABS

Gewicht: ca. 330 g

Größe: 53-62 cm

Farben: weiß, gelb, blau, orange, neongrün (Hi-Viz), grün, rot, schwarz


  • Version: 04 - Farbe orange
Weitere Informationen:
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
orange
Eigenschaft:
belüftet | UV-Sensor
Einsatzbereich:
Baugewerbe | Elektrische Arbeiten
Innenausstattung:
drehbar
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
ABS-Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 23,48*
€ 27,27*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 27,29*
20
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 27,92*
20
Frei Haus
ab € 24,598*
€ 28,528*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 34,38*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.