Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Masse-Anschluß, Folienetik,gest,1,60cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Masse-Anschluß, Folienetik,gest,1,60cm
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Masse-Anschluß, Folienetik,gest,1,60cm
Artikel-Nr.:
     894-300.1590
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1590
EAN/GTIN:
     4044589035851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Masse (Leiterkennzeichen)
Masse-Anschluß
masse (leiterkennzeichen)
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Masse-Anschluss
Funktionspotentialausgleichsleiter


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Funktionspotentialausgleichsleiter
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 8,16*
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 8,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1591
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
30.1589
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.