Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Masse-Anschluß, Folienetik,gest, 2cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Masse-Anschluß, Folienetik,gest, 2cm
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Masse-Anschluß, Folienetik,gest, 2cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1591
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1591
EAN/GTIN:
     4044589414014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Masse-Anschluß
masse-anschluß
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Masse-Anschluss

Größe: Ø in cm: 2,00
Material: Folie Bogen
Stück per Bogen:: 28

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, wolk, BGI, Elektrokennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Leiterkennzeichnung, Hinweisschilder, Folien, Aufkleber, Stromkreisbezeichnungsschilder, Bezeichnungsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Masse-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 50 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1589
ab € 7,04*
Ähnlich
Wolk
30.1590
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG