Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenL3(Außenleiter3),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenL3(Außenleiter3),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenL3(Außenleiter3),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     894-300.1512
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1512
EAN/GTIN:
     4044589035240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wechselstromnetz Außenleiter 3
wechselstromnetz außenleiter 3
Etiketten auf Bogen -Kennzeichnung elektrischer Leiter- L3 (Außenleiter 3) DIN EN 60445 VDE 0197
Wechselstrom-Netz Außenleiter 3, L3


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
L3
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterkennzeichnung für Wechselstromnetz auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 8,05*
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 8,05*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,88*
€ 12,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1513
ab € 4,65*
Ähnlich
Wolk
30.1515
ab € 3,37*
Ähnlich
Wolk
30.1514
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1516
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.