Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenL3(Außenleiter3),Folienetik,gest,1,60cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenL3(Außenleiter3),Folienetik,gest,1,60cm DIN EN 60445 VDE 0197
Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenL3(Außenleiter3),Folienetik,gest,1,60cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1513
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1513
EAN/GTIN:
     4044589035257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wechselstromnetz Außenleiter 3
wechselstromnetz außenleiter 3
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrischer Leiter - L3 (Außenleiter 3) DIN EN 60445 VDE 0197
Wechselstrom-Netz Außenleiter 3, L3


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
L3
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterkennzeichnung für Wechselstromnetz auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,11675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1512
ab € 4,66*
Ähnlich
Wolk
30.1515
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1514
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
30.1516
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.