Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.5881.12 Herst.-Nr.: 21.5881.12 EAN/GTIN: 4044589232779 |
| | |
|
| | |
| Symbolschilder - Raumkennzeichnung Graphic-Line Ausgewählte Version: 12 - 12 - WC H+DGraphic-Line Classic- Version: 12 - 12 - WC H+D
- Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Piktogramm | Produktkategorie: | Türkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | quadratisch | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 15,0 cm | Höhe: | 15,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, symbolschild damentoilette folie, hinweisschild damen, Symbolschilder zur Raumkennzeichnung selbstklebend, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,03* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,03* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,76* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|