Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Artikel-Nr.:
     894-210.0253
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0253
EAN/GTIN:
     4044589021472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W021
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W021 - Warnung vor explosionsfähiger Atmospähre
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: folie warnung vor explosionsfähiger atmosphäre, Warnschild, DIN 4844-2 D-W021, ASR A1.3 D-W021, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,43*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,43*
7 Tage
75
5
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,52*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,73*
1
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0253
ab € 3,92*
Ähnlich
Wolk
11.0254
ab € 7,06*
Ähnlich
Wolk
11.0255
ab € 10,79*
Ähnlich
Wolk
11.0286
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
30.A8315
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
21.0254
ab € 5,08*
Ähnlich
Wolk
21.0286
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0255
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.