Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0253
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0253
EAN/GTIN:
     4044589021472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W021
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W021 - Warnung vor explosionsfähiger Atmospähre
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: folie warnung vor explosionsfähiger atmosphäre, Warnschild, DIN 4844-2 D-W021, ASR A1.3 D-W021, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0253
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
11.0254
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
11.0255
ab € 10,78*
Ähnlich
Wolk
11.0286
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
30.A8315
ab € 4,90*
Ähnlich
Wolk
21.0254
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
21.0286
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0255
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.