Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, Alu geprägt, 200 mm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, Alu geprägt, 200 mm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, Alu geprägt, 200 mm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0253
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0253
EAN/GTIN:
     4044589006158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnschild din 4844-2 d-w021 warnun...
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W021
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W021 - Warnung vor explosionsfähiger Atmospähre
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN 4844-2 D-W021, ASR A1.3 D-W021, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0254
ab € 7,05*
Ähnlich
Wolk
11.0255
ab € 10,78*
Ähnlich
Wolk
11.0286
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
30.A8315
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
21.0254
ab € 5,10*
Ähnlich
Wolk
21.0286
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0253
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
21.0255
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.