Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Artikel-Nr.:
     894-110.A7160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7160
EAN/GTIN:
     4044589367778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Gebotsschild Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Kopfschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M014
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,08*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,41*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 5,99*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7155
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,11*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.